カワグレ
カワグレの グレーチング・排水設備商品
カワグレの グレーチング
ゴムグレますぶた
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06530828
品番
5GFC38-66
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ゴムグレますぶたは、集排水ます用としてラバーボード・ゴムグレU字溝ぶたと一緒に幅広くご使用されています。統一したトータルコーディネートが可能です。
材質
(本体)EPDM、(芯材)スチール
質量(kg)
35.9
寸法a(mm)
700
荷重(t)
歩道用
寸法b(mm)
700
寸法h(mm)
38
寸法c(mm)
685
穴幅(mm)
(ます穴)600
穴長さ(mm)
(ます穴)600
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受枠は別途になります。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません