アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 防水コンセント
引掛形 防水パネルコンセント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06532487
品番
31026EW
参考基準価格(税別)
¥26,680
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種類
防水コンセント
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
100
コンセント個数
1個口
コンセント形状
(引掛形)3P 100A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意