アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 埋込コンセント
引掛形 埋込コンセント 白
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 125V
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
注文コード
06532523
品番
3110-IV
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
コンセント形状・定格電圧・定格電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意