アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 埋込コンセント
コンビ複式横埋込コンセント黒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06532636
品番
3110HCDZ-BK
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ/抜止タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コンセント個数
2
コンセント形状
(引掛形/抜止形)接地2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意