アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 埋込コンセント
引掛形 複式埋込コンセント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06532898
品番
3120GD
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
コンセント個数
2
コンセント形状
(引掛形)接地3P 15A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意