アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 埋込コンセント
引掛形 埋込コンセント 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 125V
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
注文コード
06533056
品番
3210-L5-IV
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
コンセント形状・定格電圧・定格電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意