アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 防水コンセント
引掛形防水形組コンセント専用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 480V
注文コード
06533266
品番
3240-2-L8
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
コンセント形状
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
防水コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
480
定格電流(A)
20
コンセント個数
1個口
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 480V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意