アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 埋込コンセント
引掛形 パネル用コンセント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
600
コンセント形状
(引掛形)3P 30A 600V
注文コード
06533634
品番
3360-P
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・コンセント形状
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
30
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)3P 30A 600V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意