画像準備中

引掛形 フランジコンセント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06533756 品番3626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,610
この商品はコンセント形状など8種類から選べます 他の種類を見る
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 差込口形状(引掛形)3P 60A 250V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06533756 3626 26248724 3626 引掛形 フランジコンセント アメリカン電機 引掛形 フランジコンセント アメリカン電機 1セット 9,698 税込10,668 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする