アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 防水コンセント
引掛形 防水形露出コンセント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06533783
品番
3661RW
参考基準価格(税別)
¥23,420
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種類
防水コンセント
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
60
コンセント個数
1個口
コンセント形状
(引掛形)3P 60A 600V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意