アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 埋込コンセント
引掛形 フランジコンセント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06533826
品番
3666
参考基準価格(税別)
¥12,370
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
60
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)3P 60A 600V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意