アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 防水コンセント
引掛形 防水パネルコンセント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06534377
品番
4666RW
参考基準価格(税別)
¥18,720
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種類
防水コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
60
コンセント個数
1個口
コンセント形状
(引掛形)接地3P 60A 600V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意