アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 埋込コンセント
複式埋込コンセント 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06534657
品番
7210GD-IV
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
埋込コンセント
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 20A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意