アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 埋込コンセント
平刃形 埋込コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06534745
品番
9520N
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
種類
埋込コンセント
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
50
コンセント個数
1
コンセント形状
接地3P 50A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意