引掛形 パネル用コンセント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 250V 定格電圧(V)250 注文コード06535034 品番3120-P
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品はコンセント形状・定格電圧など13種類から選べます 他の種類を見る
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 250V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする