アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 埋込コンセント
引掛形 フランジコンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06535138
品番
41026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,420
この商品は
コンセント形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
100
差込口形状
(引掛形)接地3P 100A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06535138
41026
26248794
41026
引掛形 フランジコンセント
アメリカン電機
1セット
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました