ウインドシールリムーバー セット

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06537405 品番MAMM328C
販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フロントガラス交換の際に便利な工具がセットになった商品です。

用途フロントガラス交換の際に セット内容ウインドウ シール リムーバー×1個、リペアー用ワイヤー×1、ワイヤー式ガラスリムーバー×2、ワイヤー通し×1個、内張りはがし×1個、シールド&モールリムバー 全長(mm)ウインドウ シール リムーバー:224mm(+-3)、ワイヤー式ガラスリムーバー:84mm(+-1)、ワイヤー通し:335mm(+-5)、内張りはがし:275mm(+-3)、シールド&モールリムバー:242mm(+-3)
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06537405
2020-05-07
用途:
ウインドーガラス外し

一通り揃っているので、後から追加で買う必要が無くて良い。
今回はワイヤー式がセットになっていて無事外すことができた。
パッケージ裏面に使い方が写真で記されているのだが、いかんせん写りが悪いためよく見えないが(ワイヤー式の組み立ては理解できた)大体の事は形状で判断できるし、自分でやろうとする奇特な人は情報も集めているだろうから問題ないかも

4人が参考にしています
対象商品:
06537405
2020-06-15
用途:
フロントガラス交換作業
農・林・水産業

問題なくガラスの取り外、使い方の解らない工具もあり
説明書が付いていれば大満足ですが・・・

対象商品:
06537405
2018-07-03
用途:
フロントガラス交換
風巻タイヤ商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

必要な道具がセットになっていて使い易かったですが、使い方が分からなく使わなかった物もありました。必要最小限のセットでもう少し価格が下がれば◎です。

1人が参考にしています
対象商品:
06537405
2016-08-05
用途:
フロントガラス交換

必要な道具がセットになっていて使い易かったです。クリップ外しはこの作業をする人ならたいてい持っているので、必要ないように思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ウインドウ シール リムーバーの刃の交換は可能ですか?
回答:
替え刃の取扱いはなく交換はできません。
2021-04-21
質問:
取扱説明書はありますか?
回答:
専門職の方がご購入、専用の道具をご使用の上、本商品を熟知いただいてご購入ですので、特別に取り外しの仕方、この商品の使用方法といったものは添付しておりません。
2021-04-21

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする