ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧ポンプ
ダイキン工業の ピストンポンプ
VZシリーズピストンポンプ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06537642
品番
VZ80A3RX-10
参考基準価格(税別)
¥1,019,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5〜21[35〜210]
ポンプ容量(cm
3
/rev)
79.6
種類
ピストンポンプ
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御
最高使用圧力(MPa)
28
使用流体
石油系作動油
回転方向
軸端より見て:時計方向(右回転)
吐出口径
Φ32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600