冷媒ダブルプレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 06538205 品番 呼び 28.58
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。
専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。
火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。
継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。

用途エアコン用冷媒配管 材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR 形状ソケット 呼び径(mm)28.58 呼び径(B)1・1/8 最高使用圧力(MPa)4.3 使用冷媒R32、R410A 適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H 冷却温度(℃)-40〜130
注意
※冷媒ダブルプレスを施工される際、必ずメーカーの施工講習会を受けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする