COSMOS ラスター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06538555 品番 105536 0010
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

おしゃれでカワイイ『COSMOS ラスター』
サッシ周りの掃除や外部の塗装にも使いやすい。

用途掃除、外部塗装 型式1inch 厚さ(mm)約10 全長(mm)約183 毛丈(mm)約40 材質(柄部)PP 材質(毛)化繊 主な用途掃除、外部塗装
注意
※溶剤塗料にはご使用いただけません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
洗車用

洗車用(ディティールブラシ)に使用しています。色も気に入っています。毛の硬さもいい感じです。

対象商品:
06538555
2025-04-23
用途:
サッシ掃除
建設業・工事業

1日でダメになるが安価なので仕方ないのかと思う。
リピートはない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする