ねじ式クランプ(全方向吊上げ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06538808 品番 SBB-1(40-70)
参考基準価格(税別)¥94,200 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。
球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。
ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。
多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。
締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。
特殊合金鋼製鍛造本体。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。

使用荷重(t)(最大)1 クランプ範囲(mm)40〜70 用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。 寸法L(mm)125 寸法H(mm)234 使用荷重(kg)最小100〜最大1000 寸法F(mm)92 寸法S(mm)32 寸法D(mm)32 寸法E(mm)36.5 寸法B(mm)27.5 寸法C(mm)65 本体質量(kg)5.5 寸法T(mm)18 寸法P(mm)150 寸法M(mm)28 寸法N(mm)65 寸法O(mm)37 寸法I(mm)186.5 寸法J(mm)18 寸法G(mm)43 寸法K(mm)34 寸法R(mm)34

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06392687
2026-01-06
用途:
港湾建設
有限会社ホンマ 様 (建設業・工事業)

十数年使用しています、安心して重量物を吊り上げするのにはこれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする