振動マッサージガン アームプラス

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード06538851 品番a3348320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

背中・腰までラクに届く!コレ1台で全身ケア!
専用アームで肩や腰まで全身をもみほぐせる!小型・軽量なので女性でも簡単にセルフケアができます。アームを取り外しても使える2WAY仕様です。
振動幅6mmストローク、回転数最大約3,200回/分、振動レベル9段階、アタッチメント4種類付属
片手でラクラク全身マッサージ!
軽量約583g ※アタッチメントを除く
専用アームで手の届きにくい背中・腰にラクラク届きます
4種類のアタッチメントがあらゆる部位にフィット!ボール型:太ももや背中などの大きな筋肉に、平型:ふくらはぎなどのあらゆる部位に、U型:前腕やアキレス腱などの細い筋肉に、円錐型:手のひらや足裏をピンポイントに
見やすい画面表示:残り時間・振動レベル、デジタルで確認できて、効率的に自宅ケアが可能
一部組立式
1年間保証書付き

セット内容本体、ハンドルアーム、アタッチメント4種類、USBケーブル(Type-C)、取扱説明書 材質本体・アタッチメント:ABS ホワイト 質量(g)583(アタッチメントを除く) 使用温度範囲(℃)-5〜40 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵1800mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×5×33(アタッチメントを除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする