下村電友舎製作所
下村電友舎製作所の 電動工具 本体
下村電友舎製作所の 研磨(電動)
下村電友舎製作所の グラインダー
高性能バフモーター
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06539018
品番
DB-400F
参考基準価格(税別)
¥208,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
【軸芯】155
厚さ(mm)
30
質量(kg)
17
穴径(Φmm)
16
軸長(mm)
724
消費電力(W)
540
外径(Φmm)
240
電源(単相/V)
100
モーター極数(P)
2
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
3000/3600