*代表画像です
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06539061
品番
NE52CX2P5A
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途
サーキットブレーカ
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格電流(A)
5
保護機能
過負荷・短絡、モータ保護兼用(モータブレーカ)
端子構造
線押え端子(M5)
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
可
極数・素子数
2P2E
適合圧着端子
R2-5〜CB22-5S
フレーム(AF)
50
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
50×98×78(60)
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1Ann2
定格遮断容量(kA)(200VAC)
5
注意
※協約形