*代表画像です

NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06539088 品番 NE52CX2P20A
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化

用途サーキットブレーカ 定格絶縁電圧(V)AC250 定格電流(A)20 保護機能過負荷・短絡、モータ保護兼用(モータブレーカ) 端子構造線押え端子(M5) 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続 極数・素子数2P2E 適合圧着端子R2-5〜CB22-5S フレーム(AF)50 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)50×98×78(60) 適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2 定格遮断容量(kA)(200VAC)5
注意
※協約形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
構内配線分岐作業時
NHPソリューション株式会社 様 (卸売・小売業)

しっかりした質感がありました。
端子の締め付けもしっかり感があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする