- ラウンドアップマックスロードAL 日産化学 06539182 - ラウンドアップマックスロードAL 日産化学 06539182

ラウンドアップマックスロードAL

(55件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1.2L) 注文コード 06539182 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,048 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

そのままサーっと撒くだけ。草むしりから解放。
葉から入って根まで枯らす。かけた雑草だけ枯らす。スギナも枯らす。
アミノ酸系除草剤で、土に落ちても自然物に分解。
シャワー機能付き中栓。

散布面積(m2)40〜80(12〜24坪) 農林水産省登録第(号)22761 成分グリホサートカリウム塩0.96% 適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、公園・運動場、家周り 適合作物樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、など 毒劇区分普通物 剤形シャワー剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※非農耕地用

商品説明動画

【VP動画Ver.3】ラウンドアップマックスロードALシリーズ
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
狭い自宅の取合いにまく
その他業種

モノタロウさんでは色々購入出来て便利。
先日、購入した道具でブロック塀と自宅の取合いの掃除が終わり。
早速、草が生えてこない様に購入です。

2025-01-07
用途:
田畑の除草などに

広めの庭園、田畑に使ってます
希釈されているので即効性がある感じ
噴霧器だとすぐノズルがつまります

2024-09-30
用途:
除草
その他業種

以前にも薄めるタイプを購入しましたが、そのまま使えるの手軽でいいですね

対象商品:
06539207
2024-06-10
用途:
雑草処理
製造業

液体除草剤ですので散布にあたり薬剤が舞うことなく施工性が良いです。効果にも満足できます。

1人が参考にしています
対象商品:
06539198
2024-05-29
用途:
簡単に除草出来ます。

簡単に除草できます。
即効性はなさそうです。
1週間位して少し葉が黄色くなってきました。

対象商品:
06539182
2024-05-27
用途:
気の根っこ取り
EP Compny 様 (サービス業)

木の根が抜けないのでラウンドアップを使うことにした。時間はかかるが確実です。

1人が参考にしています
対象商品:
06539198
2023-06-19
用途:
事務所周りの雑草の手入れ
鉱業

手軽に撒けて、液だれもなくよく効きます。
今からの季節、雑草もぐんぐん伸びてくるので活躍しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06539198
2023-08-07
用途:
現場管理時に使用
株式会社双建 様 (建設業・工事業)

寮の砂利敷部分の草刈り後に、除草剤を散布しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする