用途漏電ブレーカ
定格電流(A)10
保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用
相線式1Φ2W
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造線押え端子 M5
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
極数・素子数2P2E
適合圧着端子R2-5〜C22-5S
フレーム(AF)50
定格使用電圧(AC V)100-200両用
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)50×98×78(60)
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5
定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5