MAMM550L プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ モノタロウ 06539593 MAMM550L プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ モノタロウ 06539593 MAMM550L プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ モノタロウ 06539593 MAMM550L プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ モノタロウ 06539593 MAMM550L プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ モノタロウ 06539593 MAMM550L プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ モノタロウ 06539593

プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06539593 品番MAMM550L
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。

全長(mm)380(ベルトは含まない状態) 最大使用荷重130N・m 使用範囲(mm)30〜150 ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800 ベルト厚(mm)8.3 用途プーリーや円形状の部品等の脱着に
注意
※ベルトの交換はできません。
※インパクトレンチを併用する作業では使用できません。
※構造上完全な固定はできません。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:362
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06539593
2025-01-10
用途:
ミニキャブバン u62vのタイミングベルト、ウォーターポンプの交換
不動産業

クランクシャフトプーリー を楽に取り外すことが出来ました。ゴムを引っ掛けて、出っ張りでゴムを固定して17mmのボルトを回して取り外す事が容易に出来ました。

1人が参考にしています
2024-10-18
用途:
車両整備
コスモソリューション 様 (サービス業)

クランクプーリーの固定に使用します。プーリーにベルトを巻き付けて突起部分でベルトを押さえつけるしくみですが、かなりしっかり押さえられます。緩めと締め付けの両方に使用しましたが特に問題ありませんでした。

対象商品:
06539593
2025-01-21
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

この手のSSTは正規品は高くて手が出せませんが、趣味の整備には十分だと思います。

対象商品:
06539593
2024-09-09
用途:
農業機械メンテナンス
農・林・水産業

古Vベルトと塩ビ管やスチール管で自作していましたが、やはり専用工具は使い勝手よいです。

対象商品:
06539593
2024-04-16
用途:
パジェロミニGF-H58A修理にて
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車のプーリー固定に使えるかと思って購入。なんとクランクプーリーもいけました。車以外でも輪に通せる物ならばかなりの応用が効くのではないか。値段の割に大活躍間違い無し。

対象商品:
06539593
2023-07-18
用途:
原付スクーターのプーリー固定
サービス業

原付スクーターのプーリー固定用に購入
滑りも無く固定できる
直径調整も簡単であり
調節幅も有り
良い商品である

対象商品:
06539593
2023-10-10
用途:
自動車整備
運輸・通信業

今回、軽自動車のクランクプーリーを外す為に購入しました。

 モノは悪くはないのでしょう、使用用途に自動車のクランクプーリーを固定するには、力不足かも、

2人が参考にしています
対象商品:
06539593
2023-09-30
用途:
バイク整備
サービス業

ホンダ250ccスクーターのドリブンフェイスを外す際に毎回苦労するのでまずはバンドホルダーを購入したのですが、Φ120までしか対応しておらず往生。
モノタロウ特価のタイミングでこちらを購入しました。
バンドが細いためクラッチアウターを保持しにくいものの、規定トルクで締めていたボルトは外せました。想定内の働きをしてくれたと思います。
また、同ドリブンフェイスのローラーガイド部を覆っているシールカラーが錆で固着していて手力で取れなかったのですが、こちらのレンチを使ってみたところ難なく外せました。
今後も何かを回したり保持したりという局面で頼りになりそうなポテンシャルを持っており、整備や日曜大工をなさる方なら一本持ってくのも良いと思います。
特価で2000円弱という値段も本当に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
軽自動車のクランクプーリーを固定出来ますか?
回答:
クランクプーリーの固定に使用されますと不可が掛かり過ぎ、ベルトが破損しますのでご使用頂くことはできません。
2021-05-20
質問:
ベルトの交換はできますか?
回答:
対応しておりません。
2021-05-20

「プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする