MAMM477L-1 ダンパーストッパークランプ モノタロウ 06539602

MAMM477L-1 ダンパーストッパークランプ モノタロウ 06539602 MAMM477L-1 ダンパーストッパークランプ モノタロウ 06539602

ダンパーストッパークランプ

(41件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06539602 品番MAMM477L-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オイル漏れやガス抜け等により弱ったダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止する為に固定する工具です。
また後付けの大型スポイラー装着車のダンパーの固定にも使用可能です。
ボンネットやテールゲート等のバンパーのショックロッド部分に取付する事でストッパーになります。
ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製

全長(mm)78(最短時) 材質本体:アルミニウム・ハンドル:樹脂・ボルト部:スチール(先端は真鍮) 適合シャフト径(Φmm)10 ハンドル長さ(mm)64 用途ボンネット・トランクフード・テールゲートに使用されているダンパー用
注意
※ロックナットは必ず締めて下さい。
※ダンパーシャフト等に若干の傷が残る可能性があります。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06539602 MAMM477L-1 30105915 MAMM477L-2 ダンパーストッパークランプ モノタロウ ダンパーストッパークランプ モノタロウ 1個 999 税込1,099 適合シャフトをΦ10からΦ13へ変更いたしました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30105915
2023-12-25
用途:
軽キャンピングカーのポップアップルーフダンパーの固定に!
製造業

中古で購入した軽キャンピングカーのポップアップルーフに200Wソーラーパネルを載せた事でルーフを上げても下がってきてしまう為、ショップのアドバイスを受けてダンパーのシャフト径を図ってこのクランプを購入しました。操作はダンパーのシャフトに噛ませて締めるだけの超簡単操作ですが見事に固定できます!他のレビューにもあるように締めすぎるとシャフトに傷がついてしまいそうで気を遣いますので、ネジの先端用ゴム系カバーがあればその心配がなくなるのですが・・・小生は、薄いゴムシートがあったのでカットして噛ませる箇所を変えながら5〜6回位しっかり固定できています。

1人が参考にしています
対象商品:
30105915
2023-08-14
用途:
ボンネットダンパー不良車のメンテナンス時
有限会社ケイズコレクション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これは使えます。殆どの車両に対応しておりますね。一部ダンパーが逆で奥まって取り付けられている物が有りますがこれは少ないですね。あまり強く締め付けないことですね。ダンパー曲がりそうです。

対象商品:
30105915
2023-03-19
用途:
古い車のボンネット保持
立川自動車整備工場 様

古い車は気温が低い時、ボンネットダンパーの保持力が足りなくなるものが多く、今迄はつっかえ棒を使っていました。でもこれを使うと、安心して整備ができます。
ボルト先端に真鍮製チップがついているので、ダンパーに傷をつける心配もほぼありません。
もっと早く購入すればよかった。

2024-01-05
用途:
リアゲートダンパーの固定
卸売・小売業

安価でありがたいです。
こんなに便利な物、どうしてもっと早く使わなかったのだろうと。

対象商品:
30105915
2022-04-13
用途:
ダンパー抜けの旧車用にも!!!
SPEEDKING 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

昭和車のダンパー抜けに使用しました。
1つでもしっかり止まるので流石です。

対象商品:
30105915
2021-02-19
用途:
車に荷物を載せるとき

リーズナブルな商品ですが、機能的には全く問題なく使用できました。ダンパーのシャフトが傷つかないように布をかまして使用しましたが、傷もつかずそれでいてしっかりとホールドしてくれました。

対象商品:
30105915
2021-04-07
用途:
メンテナンス

簡単に止められて使用感は良いです。
価格も安いのでお勧めです

対象商品:
30105915
2020-12-21
用途:
ダンパーストッパー
有限会社オートリファイン・アニー 様

車のリヤゲートのダンパーがへたり、保持しないので
使用しました。 簡単に装着できて便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする