*代表画像です

GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 定格感度電流(mA)30 注文コード06539605 品番GE52CX2P20AF30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は定格電流・極数・素子数・定格感度電流など66種類から選べます 他の種類を見る

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化

用途漏電ブレーカ 定格電流(A)20 保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用 相線式1Φ2W 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造線押え端子 M5 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数2P2E 適合圧着端子R2-5〜C22-5S フレーム(AF)50 定格使用電圧(AC V)100-200両用 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)50×98×78(60) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5 定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
注意
※協約形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする