曜日別特売
GE102CX2P100AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539815

*代表画像です

GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)100定格感度電流(mA)30注文コード06539815品番GE102CX2P100AF30
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化

用途漏電ブレーカ定格電流(A)100保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造圧着端子用 M8定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R5.5-8~CB60-8フレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100-200両用外形寸法(横×縦×深さ)(mm)50×98×78(60)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
注意
※協約形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする