用途漏電ブレーカ定格電流(A)5.5保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~C22-5Sフレーム(AF)50定格使用電圧(AC V)100-200両用外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78(60)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5