クガデン(久我山電子)
クガデン(久我山電子)の 電子部品(オンボード)
クガデン(久我山電子)の 機構部品(電子部品)
クガデン(久我山電子)の ユニバーサル基板
AB基板 蛇の目基板6号(片面) 5枚綴り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
06540178
品番
AB-J-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
種類
片面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
FR-4(ガラスエポキシ)
基板寸法(縦×横)(mm)
17.78×43.18
サイズ(号)
6