寸法B(mm)25.5寸法B1(mm)66寸法B2(mm)40.5寸法B3(mm)9寸法C(mm)24寸法C1(mm)0.8寸法D(Φmm)47寸法G1(mm)21寸法H(mm)8寸法d(Φmm)20寸法d2(Φmm)4寸法f(Φmm)36寸法r(mm)1外径(Φmm)47幅(mm)24材質炭素鋼質量(g)455シールシール無限界回転数(min-1[r.p.m])3400寸法GM20×1.5最大許容荷重(kN)32.1RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)33.2基本定格荷重Co(kN)64.8トラック負荷容量(kN)21