CF12R-AB カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06540932

CF12R-AB カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06540932
CF12R-AB カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06540932

カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)30
外径(Φmm)30
内容量1個注文コード06540932品番CF12R-AB
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

寸法B(mm)15寸法B1(mm)40寸法B2(mm)25寸法B3(mm)6寸法C(mm)14寸法C1(mm)0.6寸法D(Φmm)30寸法G1(mm)13寸法H(mm)6寸法d(Φmm)12寸法d2(Φmm)3寸法f(Φmm)20寸法r(mm)0.6タイプシール無外径(Φmm)30幅(mm)14材質炭素鋼質量(g)105限界回転数(min-1[r.p.m])14000寸法GM12×1.5最大許容荷重(kN)9.37RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)7.87基本定格荷重Co(kN)9.79トラック負荷容量(kN)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする