CF20R-AB カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06540975

CF20R-AB カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06540975
CF20R-AB カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06540975

カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)52
外径(Φmm)52
内容量1個注文コード06540975品番CF20R-AB
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

寸法B(mm)25.5寸法B1(mm)66寸法B2(mm)40.5寸法B3(mm)9寸法C(mm)24寸法C1(mm)0.8寸法D(Φmm)52寸法G1(mm)21寸法H(mm)8寸法d(Φmm)20寸法d2(Φmm)4寸法f(Φmm)36寸法r(mm)1タイプシール無外径(Φmm)52幅(mm)24材質炭素鋼質量(g)525限界回転数(min-1[r.p.m])7000寸法GM20×1.5最大許容荷重(kN)32.1RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)20.7基本定格荷重Co(kN)34.8トラック負荷容量(kN)8.23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする