CF30-1R-AB カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06541027

CF30-1R-AB カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06541027
CF30-1R-AB カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK 06541027

カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)85
外径(Φmm)85
内容量1個注文コード06541027品番CF30-1R-AB
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

寸法B(mm)37寸法B1(mm)100寸法B2(mm)63寸法B3(mm)15寸法C(mm)35寸法C1(mm)1寸法D(Φmm)85寸法G1(mm)32寸法H(mm)8寸法d(Φmm)30寸法d2(Φmm)4寸法f(Φmm)46寸法r(mm)1タイプシール無外径(Φmm)85幅(mm)35材質炭素鋼質量(g)1950限界回転数(min-1[r.p.m])5000寸法GM30×1.5最大許容荷重(kN)73.7RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)45.4基本定格荷重Co(kN)87.6トラック負荷容量(kN)16.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする