曜日別特売
CF24VUUR-AB カムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付) THK 06541212

カムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)62
外径(Φmm)62
内容量1個注文コード06541212品番CF24VUUR-AB
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

寸法B(mm)30.5寸法B1(mm)80寸法B2(mm)49.5寸法B3(mm)11寸法C(mm)29寸法C1(mm)0.8寸法D(Φmm)62寸法G1(mm)25寸法H(mm)8寸法d(Φmm)24寸法d2(Φmm)4寸法f(Φmm)40寸法r(mm)1外径(Φmm)62幅(mm)29材質炭素鋼質量(g)925シールシール付限界回転数(min-1[r.p.m])2900寸法GM24×1.5最大許容荷重(kN)49.5RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)46.7基本定格荷重Co(kN)92.9トラック負荷容量(kN)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする