MA0-OMBL1 OriMouse myAir.0(マイエアゼロ) 06541258

イメージ

MA0-OMBL1 OriMouse myAir.0(マイエアゼロ) 06541258
MA0-OMBL1 OriMouse myAir.0(マイエアゼロ) 06541258
MA0-OMBL1 OriMouse myAir.0(マイエアゼロ) 06541258
MA0-OMBL1 OriMouse myAir.0(マイエアゼロ) 06541258
MA0-OMBL1 OriMouse myAir.0(マイエアゼロ) 06541258
MA0-OMBL1 OriMouse myAir.0(マイエアゼロ) 06541258

OriMouse

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ロイヤルブルー
内容量1個注文コード06541258品番MA0-OMBL1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,800
販売価格(税別)
10,727

これまでになかった"マウスを折りたたむ"という新概念、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。
平面状態からつまむだけで立体化、人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。
厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gで持ち運びに最適。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。
1度の充電で最大3ヶ月間使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。
USB-Cポートで充電可能。使用せずに一定時間が経過すると自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。

付属品オリマウス本体、取扱説明書および保証書仕様トラッキング速度:最大30ips、ポーリングレート:最大4000Hzロイヤルブルー本体質量(g)38対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降接続方式無線機能センサースクロールパッド通信方式Bluetooth5.2バッテリーリチウムポリマーバッテリー内臓 3.7V 500mAh充電時間2時間※充電環境によって前後しますボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応ポート充電ポート:USB-C使用期間最大約3ヶ月※使用頻度によって上下します本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×122×14読取方式HD赤外線センサー電波周波数2.4GHz接続長(m)(範囲)屋外10・室内5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする