- 物干し台 ステンレス ブロー台付 モノタロウ 06541389 - 物干し台 ステンレス ブロー台付 モノタロウ 06541389 - 物干し台 ステンレス ブロー台付 モノタロウ 06541389 - 物干し台 ステンレス ブロー台付 モノタロウ 06541389

物干し台 ステンレス ブロー台付

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06541389 品番-
販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

錆びにくいステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。
ブロー台に砂や水を入れて固定頂けます。

用途洗濯物の物干し 材質支柱:ステンレス複合パイプ、ブロー台:HDPE、キャップ:PE、ネジ類・六角ナット:ステンレス、蝶ネジ:ABS+スチール、四角ナット:スチール ステン/ブルー 耐荷重全体で30kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×78×120〜190
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※竿は別売りです。
※お客様組立品です。
※ステンレスは鉄に比べ錆びにくい金属ですが、使用条件や環境によっては錆びを発生させることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする