※製品代表画像

ダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 粒度#80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 注文コード06541441 品番GRA8-6HE
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は粒度・最高使用回転数24種類から選べます 他の種類を見る

切れて、磨けて、もちがいい。ダイワラビンの新スタンダード『エコラビン』
従来の「GRAシリーズ」の良さでもある"切れの良さ"と、"当たりの柔らかさ"を損なうことなく"耐久性を向上"させた新商品です。
研磨力についても、従来品に比べアップしており、"作業時間の短縮"が期待できます。
一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材まで、素材を選びません。

用途一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材の研磨 粒度#80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸径Φ3 軸長(mm)30 適合材一般鋼・アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム
注意
※ゴム弾性は一般的な弾性とは大きく異なり、負荷に応じて変形し変形量が大きいのが特徴です。一般的な砥石や切削工具と同じように扱うと大変に危険です。
※使用限度回数を厳守して下さい。
※グラインダその他の機器へ正しく取り付けを行ってください。
※作業前に砥石のヒビ、割れ、欠け等外観を確認いただき、安全な方向で低速で回転させ、ブレその他異常がないことを確認して下さい。
※ゴム弾性がありますので、急激な負荷をかけないで下さい。
※粉塵に火花が発生する場合があります。
※作業中は、防塵マスク、保護メガネ、保護手袋、安全靴等保護具を着用して下さい。
※製品の保管は、直射日光、紫外線、高温多湿を避け、通気性のある室内冷暗所で保管して下さい。
※小分けにする際は、使用限度回数の明示と製品に同封の安全手引きを作業者にお渡しいただき、ご理解いただいてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする