CF12VMUU-AB ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付) THK 06541596

ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法D(Φmm)30
外径(Φmm)30
内容量1個注文コード06541596品番CF12VMUU-AB
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

寸法B(mm)15寸法B1(mm)40寸法B2(mm)25寸法B3(mm)6寸法C(mm)14寸法C1(mm)0.6寸法D(Φmm)30寸法G1(mm)13寸法H(mm)6寸法d(Φmm)12寸法d2(Φmm)3寸法f(Φmm)20寸法r(mm)0.6外径(Φmm)30幅(mm)14材質ステンレス鋼質量(g)107シールシール付限界回転数(min-1[r.p.m])5800寸法GM12×1.5最大許容荷重(kN)9.37RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)13.4基本定格荷重Co(kN)19.8トラック負荷容量(kN)7.06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする