寸法B(mm)21.5寸法B1(mm)58寸法B2(mm)36.5寸法B3(mm)8寸法C(mm)20寸法C1(mm)0.8寸法D(Φmm)40寸法G1(mm)19寸法H(mm)6寸法d(Φmm)18寸法d2(Φmm)3寸法f(Φmm)26寸法r(mm)1外径(Φmm)40幅(mm)20材質ステンレス鋼質量(g)295シールシール無限界回転数(min-1[r.p.m])8500寸法GM18×1.5最大許容荷重(kN)26.1RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)14.7基本定格荷重Co(kN)25.2トラック負荷容量(kN)3.72