曜日別特売
CFH18MUU-AB ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06542612

ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)40
外径(Φmm)40
内容量1個注文コード06542612品番CFH18MUU-AB
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

寸法B(mm)21.5寸法B1(mm)58寸法B2(mm)36.5寸法C(mm)20寸法C1(mm)0.8寸法D(Φmm)40寸法G1(mm)19寸法H1(mm)6寸法H2(mm)6寸法d(Φmm)18寸法e(mm)0.6寸法f(Φmm)26寸法r(mm)1外径(Φmm)40幅(mm)20材質ステンレス鋼質量(g)295シールシール付限界回転数(min-1[r.p.m])8500寸法GM18×1.5最大許容荷重(kN)26.1RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)14.7基本定格荷重Co(kN)25.2トラック負荷容量(kN)14.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする