寸法B(mm)37寸法B1(mm)100寸法B2(mm)63寸法C(mm)35寸法C1(mm)1寸法D(Φmm)90寸法G1(mm)32寸法H1(mm)8寸法H2(mm)8寸法d(Φmm)30寸法e(mm)1寸法f(Φmm)46寸法r(mm)1外径(Φmm)90幅(mm)35材質ステンレス鋼質量(g)2000シールシール付限界回転数(min-1[r.p.m])5000寸法GM30×1.5最大許容荷重(kN)73.7RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)45.4基本定格荷重Co(kN)87.6トラック負荷容量(kN)59.3