曜日別特売

ケナスーパースターミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径7(Φmm)
シャンク径8(Φmm)
刃長16(mm)
全長63(mm)
内容量1本注文コード06543713品番4777 07003 LT
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

不等分割にすることによって、溝加工時の切削抵抗を軽減し、高速高送りが可能となります。
刃溝の広い部分は重切削を行う為に芯厚を50%として切り屑の流れをスムーズにしています。刃溝の狭い部分には高剛性は刃裏形状を施し、高速高送り低抵抗を実現したスーパーエンドミルです。
38°の均等強ネジレで、粘いステンレスを切削抵抗少なく高送り加工が可能で、かつHV3200という高硬度により耐高温酸化温度が高く、高速高送りができ長寿命です。

用途HRC45以下の粗・中仕上加工用。ステンレス・インコネル・チタン等。刃径(Φmm)7刃長(mm)16全長(mm)63シャンク径(Φmm)8刃数4材質超硬合金ねじれ角38°シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)-0.025/-0.047
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする