キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)150
取付高H(mm)187
車輪幅(mm)50
取付穴径P(Φmm)13
ストッパー回転ストッパー付
許容荷重(daN)500
金具仕上ユニクロメッキ
型式519BPS自在車
車輪No.502BPS-CR150
取付座A×B(mm)114×102
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×76(88×64)
偏芯E(mm)38
旋回半径(mm)118
形状自在
材質(車輪)ゴム(ボールB入)
取付座(mm)114×102
取付ピッチ(mm)114×102
車輪タイプ単輪