※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06545332
品番
MSES230P 0.25
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ショート刃長で剛性があり高速加工に最適です。
ピンカドで切れ味の良いタオレの少ない加工ができます。
刃長l(mm)
0.3
刃数
2
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.25
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
材質
超微粒子超硬合金
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
コーナー形状
ピン角
刃径公差(mm)
-0.01〜-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。