※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSES230P  0.35 無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミル NS(日進工具) 06545357 MSES230P  0.35 無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミル NS(日進工具) 06545357

無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06545357 品番 MSES230P 0.35
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ショート刃長で剛性があり高速加工に最適です。
ピンカドで切れ味の良いタオレの少ない加工ができます。

刃長l(mm)0.4 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.35 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度〜55HRCまで加工可能 コーナー形状ピン角 刃径公差(mm)-0.01〜-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする