※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング2枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.8
注文コード
06545725
品番
MSE230 1.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
刃径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃長l(mm)
4.5
刃数
2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
トラスコ品番
726-1632
刃径(Φmm)
1.8
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
被削材
炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(〜60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂
シャンク径(Φmm)
4
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)
0〜-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06545725
MSE230 1.8
68068025
MSE230 1.8X4.5
無限エンドミル
NS(日進工具)
1本
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました